Kábelvágó, réz / alumínium 32mm

Cikkszám: 413A.32
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 413A.32
    EAN / GTIN 3148511754887
    Gyártó száma 413A.32
    L-szám L60130 2350

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Racsni/vágóél rendszer a nagy átmérőjű kábelek kis erőfeszítéssel történő vágásához
    • Praktikus szűk beépítési helyeken
    • Csúszásmentes borítás kézvédelemmel
    • Vágási kapacitás: 32 - 52 mm

    Jellemző:

    • B [mm]: 58
    • C [mm]: 34
    • d max. [mm]: 32
    • E [mm]: 7.8
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 65
    • [g]: 385

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz