Tetőhorgok Fekete

Cikkszám: 41399
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41399
EAN / GTIN 4003866413997
Gyártó száma 41399
L-szám L90010 511
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A rögzítéshez legalább két biztonsági tetőhorog szükséges, Létrazetes elrendezésben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrákhoz két teherbíró biztonsági tetőhorog szükséges.
Minden további 2,00 m vagy 2,80 m hosszúságú létraszakaszhoz egy további horog szükséges; 4,20 m hosszúság esetén két további horog szükséges.

Jellemző:

Szín antracitszürke
Tömeg 1,2 kg
Anyaga acél, porszórtan bevonva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz