Tetőhorog barna

Cikkszám: 41388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41388
EAN / GTIN 4003866413881
Gyártó száma 41388

Leírás

Leírás:

A rögzítéshez legalább két biztonsági tetőhorog szükséges, Létrazetes elrendezésben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrákhoz két teherbíró biztonsági tetőhorog szükséges.
Minden további 2,00 m vagy 2,80 m hosszúságú létraszakaszhoz egy további horog szükséges; 4,20 m hosszúság esetén két további horog szükséges.

Jellemző:

Szín barna
Súly 1 kg
Anyaga acél, porszórtan bevonva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz