Tetőhorog piros

Cikkszám: 41387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41387
EAN / GTIN 4003866413874
Gyártó száma 41387

Leírás

Leírás:

A rögzítéshez legalább két biztonsági tetőhorog szükséges, Létrazetes elrendezésben. A legfeljebb 4,20 m hosszú létrákhoz két teherbíró biztonsági tetőhorog szükséges.
Minden további 2,00 m vagy 2,80 m hosszúságú létraszakaszhoz egy további horog szükséges; 4,20 m hosszúság esetén két további horog szükséges.

Jellemző:

Szín téglavörös
Súly 1 kg
Anyaga acél, porszórtan bevonva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz