Saferstep S - 10 Létrafokos létra

Cikkszám: 41380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41380
EAN / GTIN 4003866413805
Gyártó száma 41380
L-szám L90010 453

Leírás

Leírás:

Kényelmes és biztonságos feljutás magas csúszásállósággal a Safer Step technológiának és a robusztus, stabil konstrukciónak köszönhetően.
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
Sajtolt alumíniumprofilból készült platform (300 mm × 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz még hosszabb munkavégzés esetén is.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Maximális munkamagasság a 280 mm magas felrúgásnak köszönhetően.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.

Jellemző:

Munkamagasság 4,65 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 15,6 kg
Alapterület 1,91 m × 0,7 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/támaszprofil 68mm / 48mm
Létra hossza 3,55 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 2,64 m
Platform hossza 250 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 10
Lépcsőmélység 80 mm
alsó, külső szélesség 0,7 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz