Leírás:
Kényelmes és biztonságos feljutás magas csúszásállósággal a Safer Step technológiának és a robusztus, stabil konstrukciónak köszönhetően.
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
Sajtolt alumíniumprofilból készült platform (300 mm × 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz még hosszabb munkavégzés esetén is.
Maximális munkamagasság a 280 mm magas felrúgásnak köszönhetően.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 2,8 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6,5 kg
Alapterület 0,75 m × 0,49 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/támaszprofil 68mm / 48mm
Létra hossza 1,59 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 0,8 m
Platform hossza 250 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 80 mm
Alsó külső szélesség 0,49 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.