Saferstep L - 12 Létrafokos szimpla létra

Cikkszám: 41362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Egyágú létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41362
    EAN / GTIN 4003866413621
    Gyártó száma 41362
    L-szám L90010 166

    Leírás

    Leírás:

    A Safer Step technológia magas csúszásállósága kényelmes és biztonságos mászást biztosít, míg az eloxált lécek kopásálló kényelmet biztosítanak.
    Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
    Kötőrudak kopásálló eloxálva.
    Polclétraként is kapható.
    Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
    Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

    Jellemző:

    Munkamagasság 4,4 m
    Terhelés max. 150 kg
    Keresztgerenda szélessége 0,8 m
    Súly 10,3 kg
    Létra hossza 3,62 m
    Anyag alumínium
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
    Lépések száma 12
    Lépcsőmélység 80 mm
    Külső szélesség 420 mm

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz