Leírás:
A Safer Step technológia magas csúszásállósága kényelmes és biztonságos mászást biztosít, míg az eloxált lécek kopásálló kényelmet biztosítanak.
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Polclétraként is kapható.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 3,35 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6,5 kg
Létra hossza 2,5 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 8
Lépcsőmélység 80 mm
Külső szélesség 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.