Saferstep L - 6 Létrafokos szimpla létra

Cikkszám: 41356
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41356
EAN / GTIN 4003866413560
Gyártó száma 41356
L-szám L90010 828

Leírás

Leírás:

A Safer Step technológia magas csúszásállósága kényelmes és biztonságos mászást biztosít, míg az eloxált lécek kopásálló kényelmet biztosítanak.
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Polclétraként is kapható.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 2,8 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 5 kg
Létra hossza 1,94 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 6
Lépcsőmélység 80 mm
Külső szélesség 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz