Saferstep B - Létrafokos létra 2 x 3 Létrafokokkal

Cikkszám: 41303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Lépcső kivitele Stufe
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41303
    EAN / GTIN 4003866413034
    Gyártó száma 41303
    L-szám L90010 373

    Leírás

    Leírás:

    A kényelmi változat rugalmas használatra, magas szintű biztonsággal a Safer Step technológiának és a kellemes tapadási érzésnek köszönhetően.
    Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
    Kötőrudak kopásálló eloxálva.
    A zsanérok öntött alumíniumból készültek.
    Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
    Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
    Maximális munkamagasság a 280 mm magas felrúgásnak köszönhetően.

    Jellemző:

    Munkamagasság 2,3 m
    Terhelés max. 150 kg
    Súly 4,6 kg
    Alapterület 0,8 m × 0,44 m
    Létra hossza 0,88 m
    Anyag alumínium
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
    A lépések száma 2 × 3
    Lépések száma 3
    Lépcsőmélység 80 mm
    Függőleges létra magassága 0,8 m
    Alsó, külső szélesség 0,44 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz