Szabályozó korong 250x12x51 mm C120H5AV18

Cikkszám: 413027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 413027
EAN / GTIN 9003174130277
Gyártó száma 413027
L-szám L50140 1386

Leírás

Leírás:

Ezeket az öntőtárcsákat mindenféle gyémánt és CBN csiszolókorong kötésére használják, függetlenül a kötőrendszerüktől. Érzékeny bevonatokat is viselhet alacsony csiszolási nyomással. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a galvanikusan bevont tárcsák nem alkalmasak öltözködésre. A szilícium-karbid tárcsák 200 - 250 mm átmérővel kaphatók.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 120.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: C 120 H5A V18
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 250 x 12 x 51 mm
  • Átmérő: 250 mm
  • Vastagság: 12 mm
  • Furat: 51 mm

Előny:

  • Kíméletes öltözködési folyamat
  • Alacsony csiszolási nyomás

Felhasználás:

  • Minden típusú gyémánt és CBN csiszolókorong kötéséhez, a kötőrendszertől függetlenül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz