Kábelvágó,, réz / alumínium 10mm

Cikkszám: 412B.10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412B.10
EAN / GTIN 3148511754511
Gyártó száma 412B.10
L-szám L60130 5468

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Erős vágási teljesítmény, az elektromos kábelek
  • biztonsági megálló nem deformálódnak.

Jellemző:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0.225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz