Everest EFA 2E - GRP hosszabbító létra 2x10

Cikkszám: 41290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41290
EAN / GTIN 4003866412907
Gyártó száma 41290
L-szám L90010 703

Leírás

Leírás:

Nagy magasságú műanyag létra elektromos és vegyi környezetben való használatra.
A sínek és a lépcsőfokok (30 mm x 30 mm) üvegszál-erősítésű műanyagból készültek, a különösen nagyfokú vegyi ellenállás érdekében.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Mindkét létraszakasz külön-külön is használható szimpla létraként.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Alkalmas feszültség alatti munkavégzésre (1000 V AC, 1500 V DC).
Az alsó létra külső szélessége: 430 mm.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 5,7 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztrúd szélessége 0,9 m
Súly 19,5 kg
Létra hossza, behúzva 2,95 m
Anyag GRP
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A lépcsőfokok száma 10
A csírák száma 2 × 10
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz