1/2″ BOLT TWISTER 12 mm,törtcsavar kihajtó

Cikkszám: 4129-37 12mm
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4129-37 12mm
EAN / GTIN 4991644093335
Gyártó száma 4129-37 12mm
L-szám L60050 5594

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 37 mm
Dimenzió D2: 24 mm
D1: 12 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
BOLTTWISTER
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz