1/2″ Impact NUT TWISTER, hosszú 22 mm

Cikkszám: 4128-120 22mm
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4128-120 22mm
EAN / GTIN 4991644083091
Gyártó száma 4128-120 22mm
L-szám L60050 6039

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 120 mm
Dimenzió D2: 30 mm
D1: 32 mm
Hosszúság: 17 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 22 mm
NUTTWISTER
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz