{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Hajtógörgő | igen | |
Csőrhossz | 50 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Üzemidő | 12000 h | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
Nemzetközi méret | CR2032 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412786 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106312 | |
Gyártó száma | 00530322 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális tolómérő TWIN-CAL IP67 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
268,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 | 0,0005 |
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 50 | 50 |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | szögletes 3,7×1,3 |
Méréstechnika | digitális | digitális |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 | ±0,03 |