Digitális műhelytolómérő kifelé néző mérőcsőrökkel 150 mm

Cikkszám: 412775 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,70 € /(db)
  • 9,85 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Minden alkatrész: edzett
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Leolvasás 0,0005 coll
Hibahatár 0,03 mm
Csőrhossz 40 mm
Szabvány Gyári szabvány
Minden alkatrész edzett
Alapanyag Nemesacél, INOX
A tartalmazott elemek száma 1
Energiaellátás Elemes
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 67
Csomagolás Stabil doboz
Méréstartomány 150 mm
Méréstechnika Digitális
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412775 150
EAN / GTIN 4059192057244
Gyártó száma 4103380

Leírás

Kivitel:

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Porral és nedvességgel szemben ellenálló. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Üzemidő kb. 3 év.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz