Digitális műhelytolómérő hegyes mérőszárakkal és kör keresztmetszetű mélységmérővel 150 mm

Cikkszám: 412773 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Minden alkatrész: edzett
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Leolvasás 0,01 mm
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Leolvasás 0,0005 coll
    Hibahatár 0,03 mm
    Csőrhossz 40 mm
    Szabvány Gyári szabvány
    Minden alkatrész edzett
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    A tartalmazott elemek száma 1
    Energiaellátás Elemes
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Rádiójeles használat Gyártói szoftver
    Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
    Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
    IP védettségi osztály IP 67
    Csomagolás Stabil doboz
    Mélységmérő ⌀ 1,6
    Méréstartomány 150 mm
    Méréstechnika Digitális
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 412773 150
    EAN / GTIN 4059192057206
    Gyártó száma 4103376

    Leírás

    Kivitel:

    Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Porral és nedvességgel szemben ellenálló. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Üzemidő kb. 3 év.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

    Opcionális tartozék:

    i-wi vevőegység 498912 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz