{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leolvasás | 0,01 mm | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Minden alkatrész | edzett | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Méréstartomány | 150 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412772 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057183 | |
Gyártó száma | 4103374 | |
Gyártó | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |