{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
Hajtógörgő | igen | |
Csőrhossz | 40 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Üzemidő | 12000 h | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
Nemzetközi méret | CR2032 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412765 150 | |
EAN / GTIN | 7630041106145 | |
Gyártó száma | 00530094 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális tolómérő TESA TWIN-CAL kör keresztmetszetű mélységmérővel 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
138,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 629 darabszám azonnal szállítható
74,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Méréstartomány | 0 ;150 | 0 ;150 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 40 | 40 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |