Leírás:
Feszültség nagy magasságban: a speciális létra a feszültség alatti vagy vegyi környezetben végzett munkához, kényelmes magasságállítással.
A sínek és a lépcsőfokok (30 mm x 30 mm) üvegszál-erősítésű műanyagból készültek, a különösen nagyfokú vegyi ellenállás érdekében.
Különösen egyszerű és kényelmes magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben, műanyag kötél és görgő segítségével.
Fali görgők kíméletes felülettel.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
A DIN EN ISO 4892-2 szabvány szerint ellenáll az öregedésnek.
Alkalmas feszültség alatti munkavégzésre (1000 V AC, 1500 V DC).
Az alsó létra külső szélessége: 430 mm.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 8,5 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 41,3 kg
Létra hossza, behúzva 4,64 m
Anyag GRP
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 16
A csírák száma 2 × 16
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.