{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412749 150 | |
EAN / GTIN | 4062406101213 | |
Gyártó száma | 412749 150 |