Digitális tolómérő IP67 i-wi kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412736 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,85 € /(db)
  • 17,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: ⌀ 1,6
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,6
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő kb. 3 év
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412736 150
EAN / GTIN 4059192002466
Gyártó száma 4103400

Leírás

Kivitel:

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Porral és nedvességgel szemben ellenálló. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Üzemidő kb. 3 év.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

i-wi rádiójel vevőegység 498912 sz.