{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Csőrhossz | 40 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 8,5 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Üzemidő | kb. 3 év | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412728 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002121 | |
Gyártó száma | 4103014 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális tolómérő kör keresztmetszetű mélységmérővel és adatkimenettel 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
168,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 939 darabszám azonnal szállítható
74,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / inch |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Mélységmérő van | igen | igen |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |