Leírás:
Alacsony súly és optimális ár-teljesítmény arány a kényelem és a funkciók kompromisszumai nélkül.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 4 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 15,8 kg
Alapterület 2,15 m × 0,64 m
Létra hossza 2,71 m
Anyag alumínium
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépések száma 10
Lépések száma 2 × 10
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,49 m
alsó, külső szélesség 0,64 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.