XLstep B - Létra 2 x 8 Létrafokkal

Cikkszám: 41268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Stufe
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41268
    EAN / GTIN 4003866412686
    Gyártó száma 41268
    L-szám L90010 27

    Leírás

    Leírás:

    Alacsony súly és optimális ár-teljesítmény arány a kényelem és a funkciók kompromisszumai nélkül.
    80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
    Kötőrudak kopásálló eloxálva.
    Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
    Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3,5 m
    Terhelés max. 150 kg
    Tömeg 11,3 kg
    Alapterület 1,74 m × 0,59 m
    Létra hossza 2,17 m
    Anyag alumínium
    Rung/step stile csatlakozás szegecselt
    Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
    A lépések száma 2 × 8
    Lépések száma 8
    Lépcsőmélység 80 mm
    Függőleges létra magassága 1,99 m
    alsó, külső szélesség 0,59 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz