XLstep B - 2 x 6 lépcsőfokos lépcsőlétra

Cikkszám: 41266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 41266
    EAN / GTIN 4003866412662
    Gyártó száma 41266
    L-szám L60070 4055

    Leírás

    Leírás:

    80 mm mély lépcsőfokok a fáradásmentes álláshoz.
    Kopásálló eloxált lépcsőkarok.
    Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
    Háromszoros szegecselt lépcső-cölöp csatlakozás.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3 m
    Terhelés max. 150 kg
    Súly 6,1 kg
    Alapterület 1,32 m × 0,53 m
    Létra hossza 1,63 m
    Anyag Alumínium
    Szegecselt sín/lépcső-cölöp kapcsolat
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 250 mm
    Lépcsőfokok száma 2 × 6
    Lépcsőfokok száma 6
    Lépcsőmélység 80 mm
    Függőleges létra magassága 1,49 m
    Alsó, külső szélesség 0,53 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz