XLstep B - Létra 2 x 5 Létrafokokkal

Cikkszám: 41265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41265
EAN / GTIN 4003866412655
Gyártó száma 41265
L-szám L90010 514

Leírás

Leírás:

Alacsony súly és optimális ár-teljesítmény arány a kényelem és a funkciók kompromisszumai nélkül.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 2,75 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 4,5 kg
Alapterület 1,12 m × 0,5 m
Létra hossza 1,36 m
Anyag alumínium
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
A lépések száma 2 × 5
Lépések száma 5
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,24 m
Alsó külső szélesség 0,5 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz