XLstep B -Létra 2 x 4 Létrafok

Cikkszám: 41264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcső kivitele Stufe
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41264
EAN / GTIN 4003866412648
Gyártó száma 41264
L-szám L90010 895

Leírás

Leírás:

Alacsony súly és optimális ár-teljesítmény arány a kényelem és a funkciók kompromisszumai nélkül.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 2,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 3,4 kg
Alapterület 0,92 m × 0,47 m
Létra hossza 1,09 m
Anyag alumínium
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
A lépések száma 2 × 4
Lépések száma 4
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 0,99 m
alsó, külső szélesség 0,47 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz