Digitális tolómérő AOS rendszerrel és kör keresztmetszetű mélységmérővel 150 mm

Cikkszám: 412637 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 885 darabszám azonnal szállítható
  • Mérőkészülék mérési eljárása: Elektromágneses induktív eljárás
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,9
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 9 mm
Mérőkészülék mérési eljárása Elektromágneses induktív eljárás
Üzemidő 20000 h
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412637 150
EAN / GTIN 4946368667775
Gyártó száma 500-184-30

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható (9 mm méretű) számok jelzik ki. Az AOS (Advanced Onsite Sensor) elektromágneses mérőrendszer nagyobb védelmet nyújt vízzel és porral szemben.
  • Abszolút mérőléc, nullázás nem szükséges, így a mérés gyors és biztonságos.
  • Csekély áramfogyasztás (20.000 óra folyamatos használat mellett), elemellenőrzés kijelző.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek