Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Műanyag doboz MS150

Cikkszám: 412468 MS150

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mart habbetét mélyedéssel igen
Anyag Műanyag
Hossz 258 mm
Szélesség 98 mm
Magasság 32 mm
Termék fajtája Box

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412468 MS150
Gyártó száma 412468 MS150

Leírás

Kivitel:

Mart habbetét a tolómérő, mélységmérő híd és a tartalék akkumulátor számára kialakított hellyel.
Elülső oldalon lévő zár egykezes használattal.

Alkalmazható:

Nóniuszos, órás és digitális tolómérőkhöz.

Alkalmazható:

Méréstartomány: 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz