{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Mélységmérő | lapos | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás (körskála) | 0,1 mm | |
Mutatófordulat | 10 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Termék fajtája | Órás tolómérő |
Cikkszám | 412430 150ESD | |
EAN / GTIN | 4010995314392 | |
Gyártó száma | 31439 |