Órás tolómérő 150/02

Cikkszám: 412416 150/02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Mélységmérő: szögletes 3,6×1,7
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány ISO 13385
    Mélységmérő szögletes 3,6×1,7
    Méréstartomány 0 mm - 150 mm
    Leolvasás (körskála) 0,02 mm
    Mutatófordulat 2 mm
    Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
    Csőrhossz 40 mm
    Méréstechnika analóg
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Órás tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 412416 150/02
    EAN / GTIN 7630041105353
    Gyártó száma 00510008

    Leírás

    Kivitel:

    Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral.
    Különösen vékony mélységmérő.
    1 mm leolvasása a sínen, 2/100 mm leolvasása a körskálán.

    Opcionális tartozék:

    412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz