{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Mélységmérő | szögletes 3,6×1,7 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás (körskála) | 0,01 mm | |
Mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Keresztcsúcs hossza | 13 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Órás tolómérő |
Cikkszám | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Gyártó száma | 00510050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Órás tolómérő 150/01
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
158,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
496 darabszám azonnal szállítható
76,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás (körskála) | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 0 ;150 | 0 ;150 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 40 | 40 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Órás tolómérő | Órás tolómérő |