Létraszelvény eloxált alumínium

Cikkszám: 41241
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 41241
Másolás
EAN / GTIN 4003866412419
Másolás
Gyártó száma 41241
Másolás
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Lépcsőtávolság: 280 mm.
A lécek méretei: 60 x 25 mm.
A négyzet alakú lépcsősor méretei 30 x 30 mm.
A szállítás tartalmazza: létránként két műanyag létracsatlakozó (rendelési szám: 43239).

Jellemző:

Súly 6.2 kg
Létra hossza 2,8 m
Anyag alumínium, eloxált
A lépcsőfokok száma 10

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz