{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Mélységmérő | szögletes 6,2×2,2 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás (körskála) | 0,01 mm | |
Mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,02 mm | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Órás tolómérő |
Cikkszám | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Gyártó száma | 505-732 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Órás tolómérő 150/01
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
140,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
466 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás (körskála) | 0,01 | 0,01 |
Minden alkatrész | edzett | edzett |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 40 | 40 |
Mélységmérő | szögletes 6,2×2,2 | szögletes 4,8×1,7 |
Termék fajtája | Órás tolómérő | Órás tolómérő |
Mérési eltérés E MPE | ±0,02 | ±0,03 |