Tető létra 4.2m természetes alumínium

Cikkszám: 41237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tetőlétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41237
    EAN / GTIN 4003866412372
    Gyártó száma 41237
    L-szám L90010 1350

    Leírás

    Leírás:

    Biztonságos feljutás különböző tetőhajlatokon a rendkívül stabil, helyhez kötött létrának köszönhetően, a Létrafokok nem középen elhelyezett elrendezésével.
    Csúszásgátló négyzet alakú lépcsőfokok 2 különböző dőlésszögű lépcsőfokkal.
    Középen kívüli lépcsőfokok elrendezése.
    Stabil profilok a lépcsősorok és a tetőfelület közötti 80 mm-es biztonsági távolsághoz.
    A létra egyszerű beállítása a megfelelő tetőhosszhoz.
    Külső szélesség: 340 mm.
    Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
    Sajtolt alumínium profilból készült lépcsőfokok a legnagyobb biztonság érdekében.

    Jellemző:

    Terhelés max. 150 kg
    Szín alumínium, természetes
    Súly 6,8 kg
    Létra szélessége 340 mm
    Létra hossza 4,2 m
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 280 mm
    A csírák száma 15
    Lépcsőmélység 30 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz