{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Mélységmérő | szögletes 4,8×1,7 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás (körskála) | 0,01 mm | |
Mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Órás tolómérő |
Cikkszám | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Gyártó száma | 412350 150/01 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |