Tető létra 4,2m piros bevonattal

Cikkszám: 41235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 41235
EAN / GTIN 4003866412358
Gyártó száma 41235
L-szám L60070 3629

Leírás

Leírás:

Csúszásmentes négyzet alakú lépcsősorok 2 különböző dőlésszögű lépcsőfokozattal.
Középen kívüli lépcsőfokok elrendezése.
Stabil lécprofilok a lépcsőfokok és a tetőfelület közötti 80 mm-es biztonsági távolsághoz.
A létra egyszerű beállítása a megfelelő tetőhosszhoz.
Külső szélesség: 340 mm.
Futószár-csapszeg csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségű peremezéssel.
Sajtolt alumínium profilból készült lépcsősorok a maximális biztonság érdekében.

Jellemző:

Terhelés max. 150 kg
Szín téglavörös
Súly 6,8 kg
Létra szélessége 340 mm
Létra hossza 4,2 m
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 280 mm
A lépcsőfokok száma 15
Lépcsőmélység 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz