Leírás:
80 mm mély lépcsőfokok a fáradásmentes álláshoz.
Kopásálló eloxált lépcsőkarok.
Sajtolt alumíniumprofilból (300 mm × 250 mm) készült állványzat a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén is.
Tágas alumínium tárolótálca az anyagok és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
Háromszoros szegecselt lépcső-cölöp csatlakozás.
Csúszásmentes műanyag cipő.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 4,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 14,1 kg
Alapterület 1,93 m × 0,69 m
A lépcsőfokok magassága emelkedő/támasztó szakasz 48mm / 42mm
Létra hossza 3,45 m
Anyag Alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 2,49 m
Platform hossza 250 mm
Szegecselt sín/lépcső-cölöp kapcsolat
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 250 mm
A lépcsőfokok száma a platformmal együtt 10
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 3,17 m
Alsó, külső szélesség 0,69 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.