Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcsőből hegesztett, ragyogó kék RAL 5007 porszórt bevonattal. 180/250 mm magas korlát, rakodófelület és falak vízálló rétegelt lemezből. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék. Megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Hasznos padlóhossz (mm): 945
Használható terület szélessége (mm): 545
Emelvénymagasság (mm): 307
Teljes hossz (mm): 1204
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 1185
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint