{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 150 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Krómozott skála | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Vezetés | Magasabb vezetőpályák | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Keresztcsúcs hossza | 17 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Súly | 143 g | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412101 150 | |
EAN / GTIN | 4946368110165 | |
Gyártó száma | 530-104 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Tolómérő, Méréstartomány: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható
39,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 055 darabszám azonnal szállítható
34,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 466 darabszám azonnal szállítható
27,34 €
21,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
63,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Minden alkatrész | edzett | edzett | edzett | edzett |
Méréstartomány | 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 | szögletes 3,7×1,3 | szögletes 3,7×1,3 | szögletes 3,7×1,3 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |