Leírás:
Tökéletes megoldás polcokon történő komissiózási alkalmazásokhoz. Nagy tárolófelület, könnyen gurul, kompakt összecsukható méret.
Alumínium munkaállvány, kb. 600 x 630 mm, három oldalról biztonsági korláttal.
Mászószekció keresztrúddal, tartószekció alvázgerendával, görgők reteszelővel (Ø 160 mm).
Keskeny alváz. A futómű szélességét a kiegészítő ballasztozással minimálisra csökkentik.
A két átlós merevítőben lévő zsanérok lehetővé teszik, hogy ez a létra kényelmesen összecsukható és helytakarékosan tárolható legyen.
Nagy szedőtálca.
Jellemző:
Munkamagasság 4,1 m
Terhelés max. 150 kg
Az alvázgerenda szélessége 1,69 m
Kereszttartó szélessége 1 m
Súly 55 kg
Alapterület 1,8 m × 1,69 m
Magasság a korláttal együtt 3,1 m
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 2,1 m
Platform hossza 630 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 8
Lépcsőmélység 80 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131-7 szabványnak.