ZAP Safemaster Plus S - mobil 7 spr.

Cikkszám: 41204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Dobogós létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41204
    EAN / GTIN 4003866412044
    Gyártó száma 41204
    L-szám L90010 702

    Leírás

    Leírás:

    Tökéletes megoldás polcokon történő komissiózási alkalmazásokhoz. Nagy tárolófelület, könnyen gurul, kompakt összecsukható méret.
    Alumínium munkaállvány, kb. 600 x 630 mm, három oldalról biztonsági korláttal.
    Mászószekció keresztrúddal, tartószekció alvázgerendával, görgők reteszelővel (Ø 160 mm).
    Keskeny alváz. A futómű szélességét a kiegészítő ballasztozással minimálisra csökkentik.
    A két átlós merevítőben lévő zsanérok lehetővé teszik, hogy ez a létra kényelmesen összecsukható és helytakarékosan tárolható legyen.
    Nagy szedőtálca.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3,8 m
    Terhelés max. 150 kg
    Az alvázgerenda szélessége 1,29 m
    Kereszttartó szélessége 1 m
    Súly 50,6 kg
    Alapterület 1,65 m × 1,29 m
    Magasság a korláttal együtt 2,8 m
    Platform szélessége 600 mm
    Platform magassága 1,8 m
    Platform hossza 630 mm
    Lépcsőfokok száma platformmal együtt 7
    Lépcsőmélység 80 mm

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131-7 szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz