Leírás:
Tökéletes megoldás polcokon történő komissiózási alkalmazásokhoz. Nagy tárolófelület, könnyen gurul, kompakt összecsukható méret.
Alumínium munkaállvány, kb. 600 x 630 mm, három oldalról biztonsági korláttal.
Mászószekció keresztrúddal, tartószekció alvázgerendával, görgők reteszelővel (Ø 160 mm).
Keskeny alváz. A futómű szélességét a kiegészítő ballasztozással minimálisra csökkentik.
A két átlós merevítőben lévő zsanérok lehetővé teszik, hogy ez a létra kényelmesen összecsukható és helytakarékosan tárolható legyen.
Nagy szedőtálca.
Jellemző:
Munkamagasság 3,6 m
Terhelés max. 150 kg
Az alvázgerenda szélessége 1,29 m
Kereszttartó szélessége 1 m
Súly 47 kg
Alapterület 1,5 m × 1,29 m
Magasság a korláttal együtt 2,6 m
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 1,6 m
Platform hossza 630 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 6
Lépcsőmélység 80 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131-7 szabványnak.