Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Felső reteszelőcsavar
- Lappolt vezetősínek
- Mérőkések a belső méréshez
- A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
- Sztázismérő eszköz
- A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
- Magasított vezetősínek a mérleg védelme érdekében
- Kiváló ellenállás a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
- Szennytörlő a csúszkában
Leírás:
Digitális univerzális mérőkalapács MarCal 16 EWRi-V; Mérési tartomány: 0 - 200 mm; Felbontás mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Mélységmérés: négyzet; Adatinterfész: Integrált vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 67; Szállítási terjedelem: akkumulátor, használati utasítás, tok, beállító darab belső méréshez 16 Eel, mérőerőmérő eszköz 16 Ec, mélységmérő híd 16 Em, mérőbetétek külső méréshez 16 Eea 1-3, mérőbetétek belső méréshez 16 Eei 1-3.
Jellemző:
- funkció: RESET (a kijelző nullázása)
- Termék típusa: 16 EWRi-V
- Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
- Mérési tartomány: 0 - 8″
- Mérési tartomány: 0 - 200 mm
- Hibahatár inch: .001″
- Méret d mm-ben: 285 mm
- B méret mm-ben: 48 mm
- C méret mm-ben: 16.5 mm
- Méret e mm-ben: 16 mm
- Számmagasság: 11 mm
- Hibahatár (mm): 0.03 mm
Szabvány:
Gyári szabvány