Megastep B - Létra 2 x 4 Létrafok

Cikkszám: 41189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Breitsprosse
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41189
    EAN / GTIN 4003866411894
    Gyártó száma 41189
    L-szám L90010 1419

    Leírás

    Leírás:

    Design mindkét oldalról: nagy teherbírás rugalmas alkalmazási lehetőségekkel és exkluzív, fekete, nemes megjelenéssel.
    60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
    Fekete, kopásálló eloxált szárak.
    Robusztus acél zsanérok.
    Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
    Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.

    Jellemző:

    Munkamagasság 2,5 m
    Maximális terhelés 250 kg
    Súly 6,9 kg
    Alapterület 0,93 m × 0,47 m
    Létra hossza 1,22 m
    Anyag alumínium
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
    A csírák száma 2 × 4
    A csírák száma 4
    Lépcsőmélység 60 mm
    Függőleges létra magassága 1,2 m
    alsó, külső szélesség 0,47 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz