Teleszkópos univerzális létra 9 Létrafok

Cikkszám: 41188
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 9
Termék fajtája Mehrzweckleiter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41188
Másolás
EAN / GTIN 4003866411887
Másolás
Gyártó száma 41188
Másolás
L-szám L90010 1481
Másolás
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Összecsukott állapotban a létra bármelyik csomagtartóban elfér.
Csak teljesen kihúzott állapotban használható szimpla vagy lépcsős létraként.
Széles lépcsőfokok biztosítják a kényelmet fel- és leszálláskor.
Eloxált lépcsőfokok a kopásállóság érdekében.
Eredeti TELESTEPS a bevált AUTOSTEPS mechanizmussal.
Lépcsőfokok és lépcsők sajtolt alumíniumprofilokból.
Új háromszög alakú lépcsőfok a nagyobb stabilitás és a csavarodással szembeni ellenállás érdekében.

Jellemző:

Munkamagasság 3,8 m
Max. terhelés 150 kg
Keresztléc szélessége 0,75 m
Súly 19,2 kg
Létra hossza, behúzva 0,79 m
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 300 mm.
Lépcsőfokok száma 9
Lépcsőmélység 80 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131-6 szabványnak.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz