Kilépő korlát átmenettel, eloxált alumínium

Cikkszám: 41181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41181
EAN / GTIN 4003866411818
Gyártó száma 41181

Leírás

Leírás:

Horganyzott rács, 800 mm és 1 200 mm közötti mélységgel (200 mm-es lépésekben), 600 mm szélességgel.
Korlát mindkét oldalon.
0,98 m hosszú ereszkedő létra, pontos hosszát a helyszínen kell meghatározni.
A leereszkedésnél történő lezáráshoz láblemezeket vagy állítható fali konzolokat ajánlunk.
A 43180 és 43179 rendelési szám csak karbantartási létrákhoz alkalmas.

Jellemző:

Súly 22 kg
Anyag alumínium, eloxált
áthidaló hossza 800 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz