1/2″ Száras Dugókulcs (mm) 32 mm

Cikkszám: 4117M-250 32mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4117M-250 32mm
EAN / GTIN 4991644091447
Gyártó száma 4117M-250 32mm
L-szám L60050 9807

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 250 mm
Dimenzió D2: 24 mm
D1: 42 mm
Hosszúság: 32 mm
Magasság: 59 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 32 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz